Spécifications
Dimensions
- Rouleau Diamètre4-1/2 po
- Longueur du rouleau17 po
- Poids16.78 lb
Détails
- Rouleau d’extrémité Inclinaison0 °
- Type de galet tendeurMARCO
- LubrificationScellé
- Joint d’étanchéitéLabyrinthe avec joints de contact
- Type de roulementRoulement à billes
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
PPI 800 Série Split 10Pignon à courroie modulaire Split 10 série PPI 800 Pignon à deux pièces breveté novateur axé sur la réduction des temps d’arrêt et des problèmes sanitaires. Avec une conception à double fonction, ce pignon peut être placé en position verrouillée ou déverrouillée.
Voir la circulaire
PPI Composants d’appareils de manutentionPPI Rouleaux silencieux et poulies d’appareils de manutention
Voir la circulaire- PPI Aile en spirale et poulie en spirale Plus
PPI Aile en spirale et poulie en spirale Plus
Voir la brochure - PPI Tambour de transporteur spiral
PPI Tambour de transporteur spiral
Voir la brochure