Motion
203031
M1800 Mise en garde APWA Bleu
N° D’ARTICLE MI04014339
N° MFR203031
Prix8.79 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
M1800 Mise en garde APWA Bleu
N° D’ARTICLE MI04014339
N° MFR203031

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix8.79 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    17 oz
  • Plage de couverture
    600 à 700 pi
  • Taille
    17 OZ. VAPORISATEUR

Détails

  • Type de base
    Eau
  • Couleur
    Attention Bleu
  • Famille de couleurs
    Bleu
  • Temps de séchage
    5 min
  • Exposition
    Extérieur
  • Finition
    LUSTRÉ
  • Température d’application maximale
    +32 °C
  • Température d’application minimale
    +10 °C
  • Quantité du colis
    12
  • Type de résine
    Émail alkyde
  • CUP_NON
    020066112691
  • Teneur en composés organiques volatils
    546 g/L

Aperçu

Description du fabricant
SYSTÈME 203031 APWA CAUTION BLUE M1800

You May Also Like