Motion
203034
M1800 Jaune haute visibilité
N° D’ARTICLE MI04014347
N° MFR203034
Prix6.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
M1800 Jaune haute visibilité
N° D’ARTICLE MI04014347
N° MFR203034

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix6.28 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    17 oz
  • Plage de couverture
    600 à 700 pi
  • Taille
    17 OZ. VAPORISATEUR

Détails

  • Type de base
    Eau
  • Couleur
    Jaune haute visibilité
  • Famille de couleurs
    Jaune
  • Temps de séchage
    5 min
  • Exposition
    Extérieur
  • Finition
    LUSTRÉ
  • Température d’application maximale
    +32 °C
  • Température d’application minimale
    +10 °C
  • Quantité du colis
    12
  • Type de résine
    Émail alkyde
  • CUP_NON
    020066112721
  • Teneur en composés organiques volatils
    544 g/L

Aperçu

Description du fabricant
203034 JAUNE HAUTE VISIBILITÉ M1800 SYS

Vous pourriez également aimer