Motion
MDD1660JS
Tambour Mine Duty - Face de couronne, 16 po de diamètre, 60 po de largeur de face, moyeu QD
N° D’ARTICLE MI04014615
N° MFRMDD1660JS
Prix4,501.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tambour Mine Duty - Face de couronne, 16 po de diamètre, 60 po de largeur de face, moyeu QD
N° D’ARTICLE MI04014615
N° MFRMDD1660JS
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
Prix4,501.80 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Visage Largeur  
    60 po
  • Alésage maximal
    4.0000 po
  • Poulie Diamètre  
    16 po
  • Poids
    463.00 lb

Détails

  • Type de visage
    Couronne
  • Numéro du concentrateur
    JS
  • Type de concentrateur
    QD
  • Type de poulie
    Tambour de service de la mine

Aperçu

Description du fabricant
MDD1660JS 16X60 FK TAMBOUR MD AVEC JS

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good