Spécifications
Dimensions
- Taille du conteneur1 gal (É.-U.)
- Plage de couverture180-545 pi2
- Poids net11.838 lb
- Taille1 gal
- Contenu en COV0 g/L
Détails
- Plage de température d’application50 degrés à 100 °F
- Type de baseEau
- CouleurApprêt gris
- Famille de couleursGris
- Couverture180 à 545 pi2/gal
- Directement sur le métalDirectement sur le métal
- Temps de séchage30 min
- ExpositionExtérieur, intérieur
- Conditions d’expositionIntérieur/extérieur
- FinitionSemi-lustré
- Certification écologique, règlement ou norme respectéeRépond aux exigences du SCAQMD
- Température d’application maximale+100 °F
- Température d’application minimale+50 °F
- Type de buseDirection unique
- Quantité du colis1
- Séchage rapideSéchage rapide
- Type de résineUré Thane en acrylique
- Normes respectéesUSDA, FSIS
- SurfaceSurface intérieure et extérieure, acier galvanisé
- Teneur en composés organiques volatils100 g/L
Aperçu
- Conçu pour une application directe sur le métal (DTM) sur des surfaces en acier dans des environnements industriels légers à modérés
- Il peut être utilisé sur l’acier galvanisé, l’aluminium et d’autres métaux dans les applications intérieures et extérieures
- Étant donné que ce revêtement est très peu odorant pendant l’application, il est idéal pour une utilisation dans les écoles, les établissements de soins de santé, les zones de services alimentaires, les immeubles de bureaux, les hôtels ou dans toute zone où les odeurs sont un problème
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
- Revêtement acrylique élastomère au noxyde d’oléum rouille
Revêtement acrylique élastomère au noxyde d’oléum rouille
Voir la documentation
Solutions de revêtement de sol Rust-OleumRust-Oleum offre des solutions complètes de revêtement de sol pour les arrêts d’usine, y compris la réparation du béton, le traçage de lignes et les revêtements d’entretien avec un retour rapide au service. Leurs systèmes durables résistent aux produits chimiques, aux chocs thermiques, à l’abrasion et répondent aux exigences de l’USDA.
Voir la documentation
Solutions de revêtement de sol Rust-OleumRust-Oleum a tous vos besoins en matière de revêtements de sol pendant la fermeture d’une usine!
Voir la documentation
Krud Kutter Pro de Rust-OleumKrud Kutter Pro de Rust-Oleum
Voir la documentation