Motion
1875838
M1800 Noir
N° D’ARTICLE MI04014736
N° MFR1875838
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
M1800 Noir
N° D’ARTICLE MI04014736
N° MFR1875838

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    17 oz
  • Plage de couverture
    600 à 700 pi
  • Taille
    17 OZ. VAPORISATEUR

Détails

  • Type de base
    Eau
  • Couleur
    Noir
  • Famille de couleurs
    Noir
  • Temps de séchage
    5 min
  • Exposition
    Extérieur
  • Finition
    LUSTRÉ
  • Température d’application maximale
    90 °F
  • Température d’application minimale
    40 °F
  • Type de buse
    Buse de précision
  • Quantité du colis
    12
  • Type de résine
    Alkyde modifié
  • Surface
    Herbe, gravier, saleté, béton, asphalte
  • CUP_NON
    020066187583
  • Teneur en composés organiques volatils
    542 g/L

Aperçu

Description du fabricant
SYSTÈME 1875838 NOIR M1800

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon