Motion
XPD1438PXT30
Fût pour service standard - Face de couronne, 14 po de diamètre, 38 po de largeur de face, XT Hub
N° D’ARTICLE MI04018768
N° MFRXPD1438PXT30
Prix1,318.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Fût pour service standard - Face de couronne, 14 po de diamètre, 38 po de largeur de face, XT Hub
N° D’ARTICLE MI04018768
N° MFRXPD1438PXT30
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
Prix1,318.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Visage Largeur  
    38 po
  • Poulie Diamètre  
    14 po
  • Poids
    144.00 lb

Détails

  • Type de visage
    Couronne
  • Numéro du concentrateur
    XT30
  • Type de concentrateur
    XT
  • Type de poulie
    Fût de service standard
  • Série
    ProDuty®

Aperçu

Description du fabricant
XPD1438PXT30 14X38 FN PLISSÉ DE TABLE AVEC PXT30
  • Poulie unique conçue pour fonctionner dans des applications allant du quotidien à l’extrême
  • Remplacement direct pour les applications Mine-Duty et Quarry-Duty
  • Construit avec la même conception de disque d’extrémité profilée que les poulies de turbine à haute tension
  • Disque d’extrémité monopièce plein avec moyeu usiné : cette caractéristique de conception empêche les défaillances de soudure du moyeu, la principale cause de défaillance des poulies
  • Le profil conique sur les disques d’extrémité réduit la contrainte transférée à travers les bagues pour éviter la marche de l’arbre et la défaillance de la bague
  • Les soudures à l’arc submergées aident à assurer la qualité et la fiabilité
  • PPI offre le tambour ProDuty® sans frais supplémentaires comme poulie de tambour standard avec moyeux XT et ensembles de verrouillage sans clé
  • Fabricant : Poulie et galet tendeur de précision

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté