Spécifications
Dimensions
- Visage Largeur51 po
- Alésage maximal4.0000 po
- Poulie Diamètre24 po
- Poids595.00 lb
Détails
- Type de visageCouronne
- Numéro du concentrateurXT40
- Type de concentrateurXT
- Type de pouliePoulie à oreilles standard
Aperçu
- Fournit une action autonettoyante efficace
- Réduit l’abrasion sur la poulie et la courroie en empêchant l’accumulation excessive de matériau
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
PPI 800 Série Split 10Pignon à courroie modulaire Split 10 série PPI 800 Pignon à deux pièces breveté novateur axé sur la réduction des temps d’arrêt et des problèmes sanitaires. Avec une conception à double fonction, ce pignon peut être placé en position verrouillée ou déverrouillée.
Voir la circulaire
PPI Composants d’appareils de manutentionPPI Rouleaux silencieux et poulies d’appareils de manutention
Voir la circulaire- PPI Aile en spirale et poulie en spirale Plus
PPI Aile en spirale et poulie en spirale Plus
Voir la brochure - PPI Tambour de transporteur spiral
PPI Tambour de transporteur spiral
Voir la brochure