Motion
B4-FRD-30SB
Pignon de transport à disque en caoutchouc - Cote CEMA B, 4 po de diamètre de rouleau, 30 po de largeur de courroie
N° D’ARTICLE MI04024885
N° MFRB4-FRD-30SB
Prix555.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon de transport à disque en caoutchouc - Cote CEMA B, 4 po de diamètre de rouleau, 30 po de largeur de courroie
N° D’ARTICLE MI04024885
N° MFRB4-FRD-30SB
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
Prix555.98 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ceinture Largeur  
    30 po
  • Distance entre les trous de montage
    39 po
  • Distance entre les extrémités du rouleau
    31-1/4 po
  • Longueur totale
    41 po
  • Rouleau Diamètre  
    4 po
  • Longueur du rouleau
    31.25 po
  • Poids
    33.00 lb
  • Largeur du coussinet de pied de montage
    6 po

Détails

  • Cote CEMA
    CEMA B
  • Type de galet tendeur
    Porte-disque plat en caoutchouc
  • Lubrification
    Scellé
  • Joint d’étanchéité
    Labyrinthe avec joints de contact
  • Type de roulement
    Roulement à billes

Aperçu

Description du fabricant
PORTE-DISQUE EN CAOUTCHOUC B4-FRD-30SB FLT IDL
  • Conforme aux normes CEMA pour les dimensions et respecte ou dépasse les capacités de charge de la série
  • Conçu et fabriqué pour une longue durée de vie sans problème
  • Roulements à billes scellés de haute qualité
  • Système d’étanchéité à contact durable et sans entretien protégeant contre les contaminants

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté