Motion
B4-RSA-36SB-1
Pignon de retour auto-aligné – Cote CEMA B, diamètre de rouleau de 4 po, largeur de courroie de 36 po
N° D’ARTICLE MI04024954
N° MFRB4-RSA-36SB-1
Prix1,044.92 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon de retour auto-aligné – Cote CEMA B, diamètre de rouleau de 4 po, largeur de courroie de 36 po
N° D’ARTICLE MI04024954
N° MFRB4-RSA-36SB-1
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
Prix1,044.92 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ceinture Largeur  
    36 po
  • Distance entre les trous de montage
    45 po
  • Distance entre les extrémités du rouleau
    39-3/8 po
  • Longueur totale
    47 po
  • Rouleau Diamètre  
    4 po
  • Longueur du rouleau
    39.38 po
  • Poids
    105.00 lb
  • Largeur du coussinet de pied de montage
    11 po

Détails

  • Cote CEMA
    CEMA B
  • Type de galet tendeur
    Auto-alignement de retour
  • Lubrification
    Scellé
  • Joint d’étanchéité
    Labyrinthe avec joints de contact
  • Matériau de la coquille
    Tubulure en acier
  • Type de roulement
    Roulement à billes

Aperçu

Description du fabricant
B4-RSA-36SB-1 1 1/2 IDL DE RETOUR SA
  • Conforme aux normes CEMA pour les dimensions et respecte ou dépasse les capacités de charge de la série
  • Conçu et fabriqué pour une longue durée de vie sans problème
  • Roulements à billes scellés de haute qualité
  • Système d’étanchéité à contact durable et sans entretien protégeant contre les contaminants

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté