Spécifications
Dimensions
- Angle35 °
- Ceinture Largeur36 po
- Distance entre les trous de montage41-5/8 po
- Distance entre les extrémités du rouleau32-1/2 po
- Longueur totale41-5/8 po
- Rouleau Diamètre4 po
- Hauteur du rouleau10-5/8 po
- Longueur du rouleau10.38 po
- Poids59.00 lb
- Large longueur de rouleau10-3/8 po
- Largeur du coussinet de pied de montage8-1/8 po
Détails
- Cote CEMACEMA B
- Rouleau d’extrémité Inclinaison35 °
- Type de galet tendeurGradateur d’impact de la auge encastrée dans le canal
- LubrificationScellé
- Joint d’étanchéitéLabyrinthe avec joints de contact
- Type de roulementRoulement à billes
Aperçu
- Conforme aux normes CEMA pour les dimensions et respecte ou dépasse les capacités de charge de la série
- Conçu et fabriqué pour une longue durée de vie sans problème
- Roulements à billes scellés de haute qualité
- Système d’étanchéité à contact durable et sans entretien protégeant contre les contaminants
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
PPI 800 Série Split 10Pignon à courroie modulaire Split 10 série PPI 800 Pignon à deux pièces breveté novateur axé sur la réduction des temps d’arrêt et des problèmes sanitaires. Avec une conception à double fonction, ce pignon peut être placé en position verrouillée ou déverrouillée.
Voir la circulaire
PPI Composants d’appareils de manutentionPPI Rouleaux silencieux et poulies d’appareils de manutention
Voir la circulaire- PPI Aile en spirale et poulie en spirale Plus
PPI Aile en spirale et poulie en spirale Plus
Voir la brochure - PPI Tambour de transporteur spiral
PPI Tambour de transporteur spiral
Voir la brochure