Motion
C5-CIFRD-18SB
Pignon de transport plat à disque en caoutchouc encastré dans la rainure - Cote CEMA, 5 po de diamètre de rouleau, 18 po de largeur de courroie
N° D’ARTICLE MI04025449
N° MFRC5-CIFRD-18SB
Prix471.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon de transport plat à disque en caoutchouc encastré dans la rainure - Cote CEMA, 5 po de diamètre de rouleau, 18 po de largeur de courroie
N° D’ARTICLE MI04025449
N° MFRC5-CIFRD-18SB
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
Prix471.95 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ceinture Largeur  
    18 po
  • Distance entre les trous de montage
    26 po
  • Distance entre les extrémités du rouleau
    19 po
  • Longueur totale
    28 po
  • Rouleau Diamètre  
    5 po
  • Longueur du rouleau
    19 po
  • Poids
    23.00 lb
  • Largeur du coussinet de pied de montage
    6 po

Détails

  • Cote CEMA
    CEMA C
  • Type de galet tendeur
    Pignon plat à disque en caoutchouc à insertion de canal
  • Lubrification
    Scellé
  • Joint d’étanchéité
    Labyrinthe avec joints de contact
  • Type de roulement
    Roulement à billes

Aperçu

Description du fabricant
ROULEAU PLAT À DISQUE EN CAOUTCHOUC C5-CIFRD-18SB CI
  • Conforme aux normes CEMA pour les dimensions et respecte ou dépasse les capacités de charge de la série
  • Conçu et fabriqué pour une longue durée de vie sans problème
  • Roulements à billes scellés de haute qualité
  • Système d’étanchéité à contact durable et sans entretien protégeant contre les contaminants

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté