Motion
C4-20TUSA-42SB
Troughing Idler inégale à autoalignement - Cote CEMA, angle de 20 °, diamètre de rouleau de 4 po, largeur de courroie de 42 po
N° D’ARTICLE MI04025674
N° MFRC4-20TUSA-42SB
Prix1,490.94 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Troughing Idler inégale à autoalignement - Cote CEMA, angle de 20 °, diamètre de rouleau de 4 po, largeur de courroie de 42 po
N° D’ARTICLE MI04025674
N° MFRC4-20TUSA-42SB
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
Prix1,490.94 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    20 °
  • Ceinture Largeur  
    42 po
  • Rouleau Diamètre  
    4 po
  • Poids
    148.00 lb

Détails

  • Cote CEMA
    CEMA C
  • Rouleau d’extrémité Inclinaison  
    20 °
  • Type de galet tendeur
    Auto-aligneur inégal de la trémie
  • Lubrification
    Scellé
  • Joint d’étanchéité
    Labyrinthe avec joints de contact
  • Matériau de la coquille
    Tubulure en acier
  • Type de roulement
    Roulement à billes

Aperçu

Description du fabricant
C4-20TUSA-42SB UNEQ SA TRGH IDL FL30C14W
  • Conforme aux normes CEMA pour les dimensions et respecte ou dépasse les capacités de charge de la série
  • Conçu et fabriqué pour une longue durée de vie sans problème
  • Roulements à billes scellés de haute qualité
  • Système d’étanchéité à contact durable et sans entretien protégeant contre les contaminants

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté