Motion
C4-35CITI-18SB
Tringle à chocs encastrée dans le canal – Cote CEMA, angle de 35 °, diamètre de rouleau de 4 po, largeur de courroie de 18 po
N° D’ARTICLE MI04025685
N° MFRC4-35CITI-18SB
Prix682.91 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tringle à chocs encastrée dans le canal – Cote CEMA, angle de 35 °, diamètre de rouleau de 4 po, largeur de courroie de 18 po
N° D’ARTICLE MI04025685
N° MFRC4-35CITI-18SB
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
Prix682.91 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    35 °
  • Ceinture Largeur  
    18 po
  • Distance entre les trous de montage
    23-5/8 po
  • Distance entre les extrémités du rouleau
    15-7/8 po
  • Longueur totale
    23-5/8 po
  • Rouleau Diamètre  
    4 po
  • Hauteur du rouleau
    7-7/16 po
  • Longueur du rouleau
    5 po
  • Poids
    35.00 lb
  • Large longueur de rouleau
    4 po
  • Largeur du coussinet de pied de montage
    8-1/8 po

Détails

  • Cote CEMA
    CEMA C
  • Rouleau d’extrémité Inclinaison  
    35 °
  • Type de galet tendeur
    Gradateur d’impact de la auge encastrée dans le canal
  • Lubrification
    Scellé
  • Joint d’étanchéité
    Labyrinthe avec joints de contact
  • Type de roulement
    Roulement à billes

Aperçu

Description du fabricant
C4-35CITI-18SB CI IMP TR IDLER 18CIT18CI
  • Conforme aux normes CEMA pour les dimensions et respecte ou dépasse les capacités de charge de la série
  • Conçu et fabriqué pour une longue durée de vie sans problème
  • Roulements à billes scellés de haute qualité
  • Système d’étanchéité à contact durable et sans entretien protégeant contre les contaminants

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté