Motion
C5-15IVR-60SB-4
Trémie de retour en V inversée 15 degrés - Cote CEMA, angle de 15 °, diamètre de rouleau de 5 po, largeur de courroie de 60 po
N° D’ARTICLE MI04025848
N° MFRC5-15IVR-60SB-4
Prix1,540.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Trémie de retour en V inversée 15 degrés - Cote CEMA, angle de 15 °, diamètre de rouleau de 5 po, largeur de courroie de 60 po
N° D’ARTICLE MI04025848
N° MFRC5-15IVR-60SB-4
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
Prix1,540.10 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    15 °
  • Ceinture Largeur  
    60 po
  • Distance entre les trous de montage
    69 po
  • Distance entre les extrémités du rouleau
    62-7/16 po
  • Longueur totale
    71-3/4 po
  • Rouleau Diamètre  
    5 po
  • Hauteur du rouleau
    11-7/16 po
  • Longueur du rouleau
    31.44 po
  • Poids
    110.48 lb
  • Largeur du coussinet de pied de montage
    9-1/2 po

Détails

  • Cote CEMA
    CEMA C
  • Rouleau d’extrémité Inclinaison  
    15 °
  • Type de galet tendeur
    Retour en V inversé
  • Lubrification
    Scellé
  • Joint d’étanchéité
    Labyrinthe avec joints de contact
  • Matériau de la coquille
    Tubulure en acier
  • Type de roulement
    Roulement à billes

Aperçu

Description du fabricant
C5-15IVR-60SB-4 W/4.5DROP 15DEG IVR IDL
  • Conforme aux normes CEMA pour les dimensions et respecte ou dépasse les capacités de charge de la série
  • Conçu et fabriqué pour une longue durée de vie sans problème
  • Roulements à billes scellés de haute qualité
  • Système d’étanchéité à contact durable et sans entretien protégeant contre les contaminants

Les clients ont également acheté