Motion
MD15-16
Troughing Idler Marco - Angle de 20 °, diamètre de rouleau de 4-1/2 po, largeur de courroie de 16 po
N° D’ARTICLE MI04026381
N° MFRMD15-16
Prix968.94 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Troughing Idler Marco - Angle de 20 °, diamètre de rouleau de 4-1/2 po, largeur de courroie de 16 po
N° D’ARTICLE MI04026381
N° MFRMD15-16
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
Prix968.94 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    20 °
  • Ceinture Largeur  
    16 po
  • Distance entre les trous de montage
    21-3/4 po
  • Distance entre les extrémités du rouleau
    16-1/4 po
  • Longueur totale
    21-3/4 po
  • Rouleau Diamètre  
    4-1/2 po
  • Hauteur du rouleau
    6-5/8 po
  • Longueur du rouleau
    6.50 po
  • Poids
    28.34 lb
  • Large longueur de rouleau
    5 po
  • Largeur du coussinet de pied de montage
    7-5/16 po

Détails

  • Rouleau d’extrémité Inclinaison  
    20 °
  • Type de galet tendeur
    MARCO
  • Lubrification
    Scellé
  • Joint d’étanchéité
    Labyrinthe avec joints de contact
  • Type de roulement
    Roulement à billes

Aperçu

Description du fabricant
MD15-16 MARCO DLH 20DEG 16 TRGH IDL

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté