Motion
MD15-36
Troughing Idler Marco - Angle de 20 °, diamètre de rouleau de 4-1/2 po, largeur de courroie de 36 po
N° D’ARTICLE MI04026386
N° MFRMD15-36
Prix1,207.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Troughing Idler Marco - Angle de 20 °, diamètre de rouleau de 4-1/2 po, largeur de courroie de 36 po
N° D’ARTICLE MI04026386
N° MFRMD15-36
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
Prix1,207.58 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    20 °
  • Ceinture Largeur  
    36 po
  • Distance entre les trous de montage
    41-3/4 po
  • Distance entre les extrémités du rouleau
    36-1/2 po
  • Longueur totale
    41-3/4 po
  • Rouleau Diamètre  
    4-1/2 po
  • Hauteur du rouleau
    9-1/8 po
  • Longueur du rouleau
    12.50 po
  • Poids
    48.05 lb
  • Large longueur de rouleau
    12-1/2 po
  • Largeur du coussinet de pied de montage
    7-5/16 po

Détails

  • Rouleau d’extrémité Inclinaison  
    20 °
  • Type de galet tendeur
    MARCO
  • Lubrification
    Scellé
  • Joint d’étanchéité
    Labyrinthe avec joints de contact
  • Type de roulement
    Roulement à billes

Aperçu

Description du fabricant
MD15-36 MARCO DLH 20DEG 36 TRGH IDL

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon