Motion
D5-35EZS-30SB-3
Lit à chocs coulissant EZS – Cote CEMA D, angle de 35 °, largeur de courroie de 30 po, diamètre de rouleau de 5 po, longueur de rouleau de 11.125 po, OAL de 36 po, roulement à billes scellé
N° D’ARTICLE MI04028919
N° MFRD5-35EZS-30SB-3
Prix6,799.52 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Lit à chocs coulissant EZS – Cote CEMA D, angle de 35 °, largeur de courroie de 30 po, diamètre de rouleau de 5 po, longueur de rouleau de 11.125 po, OAL de 36 po, roulement à billes scellé
N° D’ARTICLE MI04028919
N° MFRD5-35EZS-30SB-3
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
Prix6,799.52 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    35 °
  • Largeur de la courroie
    30 po
  • Distance entre les trous de montage
    39 po
  • Longueur totale
    36 po
  • Diamètre du rouleau
    5 po
  • Longueur du rouleau
    11.125 po
  • Poids
    296.00 lb
  • Largeur du coussinet de pied de montage
    12 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Pour les applications au-delà de la zone de chargement, l’EZS a des rouleaux porteurs en acier en position centrale offrant un excellent support de charge.
  • Cote CEMA
    CEMA D
  • Types de produits
    Lit à chocs EZS
  • Série
    Système d’impact
  • Type de roulement
    Roulement à billes étanche

Aperçu

Description du fabricant
D5-35EZS-30SB-3 5' 3FRAME EZ COULISSANT 30
  • Le glisseur EZ utilise des cadres de poulie d’impact standard
  • Scelle les planches de la jupe dans la zone de chargement
  • Les rouleaux d’impact en position centrale sur l’EZI améliorent l’absorption des chocs
  • Disponible pour toutes les largeurs de courroie
  • Dimensions standard - s'aligne avec les galets tendeurs PPI standard

Vous pourriez également aimer