Spécifications
Dimensions
- Angle20 °
- Largeur de la courroie42 po
- Distance entre les trous de montage56 po
- Longueur totale60 po
- Diamètre du rouleau6 po
- Longueur du rouleau14.94 po
- Poids1100.00 lb
Détails
- Détails supplémentairesLe système True Impact (TIS) de PPI résout le problème de l’étanchéité des planches de jupe et l’impact élevé sur la courroie
- Cote CEMACEMA D
- Types de produitsLit à chocs TIS
- SérieSystème d’impact
- Type de roulementRoulement à billes étanche
Aperçu
- Absorption des chocs à action multiple pour prolonger la durée de vie de votre ceinture
- Rouleaux centraux avec disques coniques pour une meilleure absorption des chocs
- 1/2” UHMW d'épaisseur pour le scellement de la planche de jupe
- Fabriqué à l’aide de tôles d’acier 1/2” lourdes
- Montures renforcées pour une résistance accrue
- Ailes rabattables pour faciliter l’entretien
- La sangle de levage aide à guider les rouleaux en position
- Disponible en longueurs 2’ et 5’
- Disponible en version à montage sur canal
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
PPI 800 Série Split 10Pignon à courroie modulaire Split 10 série PPI 800 Pignon à deux pièces breveté novateur axé sur la réduction des temps d’arrêt et des problèmes sanitaires. Avec une conception à double fonction, ce pignon peut être placé en position verrouillée ou déverrouillée.
Voir la documentation
PPI Composants d’appareils de manutentionPPI Rouleaux silencieux et poulies d’appareils de manutention
Voir la documentation- PPI Aile en spirale et poulie en spirale Plus
PPI Aile en spirale et poulie en spirale Plus
Voir la documentation - PPI Tambour de transporteur spiral
PPI Tambour de transporteur spiral
Voir la documentation