Motion
PHD-308 X 12
Pillow Block Take-Up Frame - PHD Series, Saddle Mount Type, 12.0000 in Travel, 37.2500 in Bolt Center, 40.0000 in Length, 7.0000 in Height, 6.5000 in Base Width
N° D’ARTICLE MI04029422
N° MFRPHD-308 X 12
Prix2,563.56 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pillow Block Take-Up Frame - PHD Series, Saddle Mount Type, 12.0000 in Travel, 37.2500 in Bolt Center, 40.0000 in Length, 7.0000 in Height, 6.5000 in Base Width
N° D’ARTICLE MI04029422
N° MFRPHD-308 X 12
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
Prix2,563.56 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Base Largeur  
    6.5000 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    37.2500 po
  • Hauteur totale
    7.0000 po
  • Global Longueur  
    40.0000 po
  • Diamètre de la tige
    1-1/4 po
  • Voyage  
    12.0000 po
  • Poids
    149 lb

Détails

  • Série de roulements Dodge pour s’adapter
    TYPE E jusqu’à 4 po; S-2000 jusqu’à 4 po; SAF-XT/USAF/SAFS/ISAF jusqu’à 3-1/2 po
  • Type de cadre
    Montage sur selle
  • Gamme de roulements Linkbelt
    EPB22400 jusqu'à 4 po; PB22400 jusqu'à 4 po; PB2500 jusqu'à 4 po
  • Page de produit du fabricant
  • Série de roulements Ppi adaptée
    SAF jusqu’à 3-7/16 po; TYPE E jusqu’à 3-15/16 po
  • Série
    PHD

Aperçu

Description du fabricant
PHD-308X12 CADRE À EMPORTER

Vous pourriez également aimer