Motion
PHD-600 X 48
Pillow Block Take-Up Frame - PHD Series, Saddle Mount Type, 48.0000 in Travel, 90.2500 in Bolt Center, 93.7500 in Length, 10.2500 in Height, 10.0000 in Base Width
N° D’ARTICLE MI04029431
N° MFRPHD-600 X 48
Prix8,858.41 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pillow Block Take-Up Frame - PHD Series, Saddle Mount Type, 48.0000 in Travel, 90.2500 in Bolt Center, 93.7500 in Length, 10.2500 in Height, 10.0000 in Base Width
N° D’ARTICLE MI04029431
N° MFRPHD-600 X 48
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
Prix8,858.41 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Base Largeur  
    10.0000 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    90.2500 po
  • Hauteur totale
    10.2500 po
  • Global Longueur  
    93.7500 po
  • Diamètre de la tige
    2 po
  • Voyage  
    48.0000 po
  • Poids
    686 lb

Détails

  • Série de roulements Dodge pour s’adapter
    TYPE E jusqu’à 7 po; SAF-XT/USAF/SAFS/ISAF jusqu’à 6 po
  • Type de cadre
    Montage sur selle
  • Page de produit du fabricant
  • Série de roulements Ppi adaptée
    SAF jusqu’à 5-15/16 po
  • Série
    PHD

Aperçu

Description du fabricant
PHD-600X48 CADRE À EMPORTER

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté