Motion
PST-300X9
Pillow Block Take-Up Frame - PST Series, Slide Tube Type, 9.0000 in Travel, 18.6250 in Length, 5.2500 in Base Width
N° D’ARTICLE MI04029514
N° MFRPST-300X9
Prix329.53 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pillow Block Take-Up Frame - PST Series, Slide Tube Type, 9.0000 in Travel, 18.6250 in Length, 5.2500 in Base Width
N° D’ARTICLE MI04029514
N° MFRPST-300X9

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix329.53 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Base Largeur  
    5.2500 po
  • Global Longueur  
    18.6250 po
  • Diamètre de la tige
    1 po
  • Voyage  
    9.0000 po
  • Poids
    18.2 lb

Détails

  • Série de roulements Dodge pour s’adapter
    SC 1-1/2 à 2-7/16 po;SCM 1-7/16 à 2-1/4 po;E/K 1-3/8 à 2-3/16 po;S-2000 1-5/8 à 2-1/4 po
  • Type de cadre
    Tube coulissant
  • Gamme de roulements Linkbelt
    U200 1-1/2 à 2-7/16 po;U300 3/4 à 1-7/16 po;22400 1-7/16 à 2-1/2 po
  • Page de produit du fabricant
  • Trou de boulon de la plaque de montage, centre max.
    8-11/16 po
  • Centre du trou de boulon de la plaque de montage min
    5-9/16 po
  • Série de roulements Ppi adaptée
    SCM 1-7/16 à 1-13/16 po;Type E1-7/16 à 2-3/16 po
  • Série
    TVP

Aperçu

Description du fabricant
PST-300X9 CADRE À EMPORTER
  • Le tube coulissant protège la vis de l’environnement grâce à sa conception tube dans tube, disponible pour les blocs coussins de roulement à billes et à rouleaux
  • Le tube carré peut être rempli de graisse pour protéger la vis
  • Le cadre en ligne maintient la force à la ligne centrale du roulement
  • La conception standard intègre des pieds de montage robustes pour un montage facile avec quatre boulons sur le côté du cadre du convoyeur

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté