Motion
5KH39QN9541AT

LEESON ELECTRIC
5KH39QN9541AT

Moteur de traitement d’air (CVCA) - 3/4 ch, 1800 tr/min, 1 ph, 115 V, cadre 56 , logement DP, 60 Hz, base 1725 tr/min, service continu
N° D’ARTICLE MI04030593
N° MFR5KH39QN9541AT
Prix445.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LEESON ELECTRIC
5KH39QN9541AT

Moteur de traitement d’air (CVCA) - 3/4 ch, 1800 tr/min, 1 ph, 115 V, cadre 56 , logement DP, 60 Hz, base 1725 tr/min, service continu
N° D’ARTICLE MI04030593
N° MFR5KH39QN9541AT
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
Prix445.08 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    6203
  • Taille du cadre
    56
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    6203
  • Dimension C de la longueur totale
    10.72 po
  • Facteur de service
    1.00
  • Diamètre de l’arbre
    0.6250 po
  • Poids
    21 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Détails supplémentaires
    Protecteur thermique à réinitialisation automatique prévenant la surchauffe;Le système d’isolation Iris offre une protection supérieure pour une utilisation avec un entraînement à fréquence variable;lubrifié de façon permanente;Les roulements à double scellement prolongent la durée de vie du moteur;La température ambiante jusqu’à 70°C permet un fonctionnement constant dans une gamme d’environnements et d’applications;Montage vertical/horizontal pour un positionnement approprié du ventilateur dans le débit d’air
  • Plage de température ambiante
    104 °F;40 °C
  • Demandes
    Souffleurs, ventilateurs
  • Régime de base
    1725 tr/min
  • Pays d’origine
    Mexique
  • Description
    HP :3/4, F#56, TR/MIN :1725, 115V, DP
  • Mot-clé de description
    0.75 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type électrique
    Phase divisée
  • Type de boîtier
    DP
  • Matériau du cadre
    Acier laminé
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    11.40 A
  • Efficacité de la pleine charge
    64.5 %
  • HP
    3/4 hp
  • Classe d’isolation
    B
  • Cote IP
    12
  • Code KVA
    N
  • kW
    0.56 kW
  • Numéro de catalogue du fabricant
    4338
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    722856039699
  • Modèle
    5KH39QN9541AT
  • Catégorie de moteur
    Moteurs de traitement d’air (CVCA)
  • Puissance du moteur
    3/4 hp
  • Orientation du moteur
    Tout poste
  • Phase du moteur
    1 ph
  • Poteaux de moteur
    4
  • Tension d’alimentation du moteur
    115 V
  • Type de montage
    Base résiliente
  • Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    Balle
  • Protecteur de surcharge
    Automatique
  • Type de produit
    Moteurs de traitement d’air (CVCA)
  • Normes respectées
    UL
  • Méthode de démarrage
    De l’autre côté de la ligne
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Protection thermique
    AUTOMATIQUE
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    722856039699
  • Tension
    115 V
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
3/4HP 1800RPM 4338 DP 115V 56 1PH
  • Protection thermique, comme indiqué Couple variable sur deux régimes nominaux Boulons longs, comme indiqué Cadre et base en acier de gros calibre Les cadres 48Y et 48YZ ont 48/56 trous de montage