Motion
UN14T2BC
Moteur à entraînement vectoriel - 1/4 ch, 1800 tr/min, 3 ph, 230/460 V, 56C cadres, Logement TENV (entièrement fermé, non ventilé), 60 Hz, Base 1765 tr/min, Montage horizontal/sur pied, Service continu
N° D’ARTICLE MI04030779
N° MFRUN14T2BC
Prix876.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur à entraînement vectoriel - 1/4 ch, 1800 tr/min, 3 ph, 230/460 V, 56C cadres, Logement TENV (entièrement fermé, non ventilé), 60 Hz, Base 1765 tr/min, Montage horizontal/sur pied, Service continu
N° D’ARTICLE MI04030779
N° MFRUN14T2BC
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
Prix876.83 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    56C
  • Dimension C de la longueur totale
    13 po
  • Facteur de service
    1.00
  • Diamètre de l’arbre
    0.6250 po
  • Couple
    0.7 pi-lb
  • Poids
    30 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Demandes
    Machines-outils, manutention de matériaux, machines d’emballage, équipement d’essai, machinerie industrielle
  • Régime de base
    1765 tr/min
  • Pays d’origine
    MEX
  • Description
    Lorsqu’il s’agit de moteurs à utiliser dans vos applications agricoles, il n’y a qu’un seul nom que vous devez connaître. Nos moteurs de marque U.S. Motors® sont conçus pour répondre à vos besoins en matière de performance, d’efficacité et de longévité. Nous créons des produits novateurs qui offrent des solutions à ceux qui travaillent dans les fermes et l’agriculture. Nidec Motor Corporation fabrique également l’une des plus vastes sélections de moteurs agricoles de l’industrie agricole de la gamme U.S. Motors®, pour une utilisation dans pratiquement toutes les applications agricoles. C’est notre dévouement envers l’industrie qui maintient nos moteurs au sommet de la qualité et de la performance des produits, et qui continuera de faire fonctionner votre ferme pendant des années.
  • Mot-clé de description
    1/4 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    TENV (entièrement fermé, non ventilé)
  • Matériau du cadre
    Acier
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    1.00 / 0.50 A
  • Efficacité de la pleine charge
    77.0 %
  • Code d’harmonisation
    8501.51.3040
  • Classe d’isolation
    F
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    786382080204
  • Courant maximal admissible
    0.5 A, 1 A
  • Modèle
    FD87
  • Catégorie de moteur
    Moteur d’entraînement vectoriel
  • Puissance du moteur
    1/4 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    4
  • Tension d’alimentation du moteur
    230/460 V
  • Type de montage
    Horizontal / Pied
  • Classe de conception NEMA
    A
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    6203-2Z-J/C3
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Types de produits
    Moteurs CA
  • Normes respectées
    EE, NEMA Premium
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Protection thermique
    Thermostat
  • CUP_NON
    786382080204
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
1/4 CH, 1765 TR/MIN, UN14T2BC, 230/460 V, 56C