Spécifications
Dimensions
- Diamètre extérieur du tube compatible4 (port 1) mm, 4 (port 2) mm
- Taille hexagonale8 mm
- Diamètre total9.1 mm
- Longueur totale27.4 mm
- Angle de rotation0 °
Détails
- Matériau du corpsAcier inoxydable
- Pression d’éclatement3 MPa
- Nom abrégé de la connexion 1Pigeonnant
- Nom abrégé de la connexion 2ISO
- Pays d’origineJP
- Famille de raccordsEnfoncer pour ISO
- Type de raccord4 femelle pigeonnant à 4 femelle pigeonnant à M5x0.8 mâle fileté ISO
- Forme d’ajustementT-shirt
- Type de régulation de débitAucun
- Nom du fabricant (attribut de description)SMC
- Température de fonctionnement maximale+150 °C (sans congélation)
- Couple de rotation maximalRaccord fixe
- Température de fonctionnement min.-5 °C (sans congélation)
- Nombre de ports3
- Plage de pression de fonctionnement-100 kPa à +1 MPa
- Plage de température de fonctionnement-5 à +150 °C (sans congélation)
- Diamètre extérieur du port/tube 1Raccord à pousser de 4 mm
- Diamètre extérieur du port/tube 2Raccord à pousser de 4 mm
- Diamètre extérieur du port/tube 3M5
- Sexe portuairefemelle (port 1), femelle (port 2)
- Matériau du jointFluoroélastomère
- SérieKQG
Aperçu
- Raccords à une touche en acier inoxydable 316 , métriques
- Pièces de joint : FKM
- Peut être utilisé avec de la vapeur
- Sans graisse
- Les matériaux de tubulure applicables comprennent le FEP, le PFA, le nylon, le nylon souple, le polyuréthane, la polyoléfine
- Ce produit n’est pas destiné à être utilisé dans les systèmes d’eau potable