Motion
VNB204C-15A
Soupape de procédé
N° D’ARTICLE MI04031638
N° MFRVNB204C-15A
Prix74.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Soupape de procédé
N° D’ARTICLE MI04031638
N° MFRVNB204C-15A
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
Prix74.23 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de l’orifice
    11 mm
  • Hauteur totale
    63 mm
  • Longueur totale
    80.5 mm
  • Largeur totale
    42 mm
  • Port 1 taille/type
    1/2 BSPT
  • Poids
    0.6 kg

Détails

  • Matériau du corps
    Laiton
  • Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv
    2.6 Cv
  • Pression de fonctionnement maximale
    +1 Mpa2
  • Pression de fonctionnement minimale
    0 MPa
  • Nombre de ports
    2
  • Plage de pression de fonctionnement
    0 à +1 Mpa
  • Plage de température de fonctionnement
    -5 à +99 °C
  • Type de connexion de port
    Fileté
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Matériau du joint
    Caoutchouc
  • Normes respectées
    JIS

Aperçu

Description du fabricant
VNB204C-15A VANNE DE PROCESSUS
  • Type pneumatique
  • Le débit varie de 0.80 à 43 Cv
  • Taille de l’orifice : 7mm à 50mm
  • Port : 1/8 à 2 Rc(PT)
  • Matériau du joint : NBR, FKM, EPR

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté