Spécifications
Dimensions
- Code de taille de raccord1080
- Diamètre extérieur du couvercle7.6300 po
- Couverture globale Longueur4.5600 po
- Diamètre extérieur193.80 mm
- Poids7.19 lb
Détails
- Matériau du couvercleAluminium
- Type de couvercleFractionnement horizontal
- ComprendTrousse de joint
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant697904052794
- Type de produitCouvercles de couplage de grille
- CUP_NON697904052794