Spécifications
Dimensions
- Distance centrale1.9700 po
- Taille d’entrée0.6250 po
- Taille du réducteur du fabricantAL504
- Débit maximal tr/min29 à 1750 tr/min
- Couple de sortie maximal613 po-lb à 1750 tr/min
- Taille du cadre NEMA/IEC56C
- Taille de sortie1.0000 po
- Ratio60:1
- Facteur de service1.0
- Hauteur des dimensions d’expédition9 po
- Longueur des dimensions d’expédition10-1/2 po
- Largeur des dimensions d’expédition9-1/2 po
- Poids9.00 lb
Détails
- Type d’entréeC-Face Quill
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant0270-00303
- Numéro CUP du fabricant662798433776
- Puissance d’entrée maximale0.486 ch à 1750 tr/min
- Type de sortieSolide
- RéductionCélibataire
- Série500
- StyleB
- CUP_NON662798433776
Aperçu
- Boîtier en alliage d’aluminium usiné avec précision
- Arbre en alliage
- Roulements surdimensionnés
- Conception sans évent - Lubrifiée en usine