Motion
MPM045G1M60

MP FILTRI USA
MPM045G1M60

Crépine hydraulique - débit de 240 gal/min, filtre nominal de 60 microns, 3/4 BSP dans la taille du port
N° D’ARTICLE MI04044266
N° MFRMPM045G1M60
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MP FILTRI USA
MPM045G1M60

Crépine hydraulique - débit de 240 gal/min, filtre nominal de 60 microns, 3/4 BSP dans la taille du port
N° D’ARTICLE MI04044266
N° MFRMPM045G1M60
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre total
    2-3/4 po
  • Longueur totale
    6.16 po
  • Port 1 taille/type
    3/4 BSPP

Détails

  • Sexe de la connexion
    Femme
  • Matériau du capuchon d’extrémité
    Acier
  • Valeur nominale du filtre
    60 microns
  • Température de fonctionnement maximale
    +248 °F
  • Débit maximum
    240 gal/min
  • Température de fonctionnement min.
    -40 °F

Aperçu

Description du fabricant
FILTRE MPM045G1M60