Motion
71T17FH5508A

LEESON ELECTRIC
71T17FH5508A

Moteur à châssis IEC - 0.37 kW, 1800 tr/min, 3 ph, 230/460 V, 71 châssis, Logement TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 50/60 Hz, base 1695 tr/min, Montage sur base rigide, Usage continu
N° D’ARTICLE MI04045208
N° MFR71T17FH5508A
Prix853.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LEESON ELECTRIC
71T17FH5508A

Moteur à châssis IEC - 0.37 kW, 1800 tr/min, 3 ph, 230/460 V, 71 châssis, Logement TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 50/60 Hz, base 1695 tr/min, Montage sur base rigide, Usage continu
N° D’ARTICLE MI04045208
N° MFR71T17FH5508A

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix853.90 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    Balle
  • Taille du cadre
    71
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    Balle
  • Dimension C de la longueur totale
    9.44 po
  • Diamètre de l’arbre
    14 mm
  • Poids
    17 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Plage de température ambiante
    40 °C
  • Demandes
    Compresseurs, convoyeurs, ventilateurs, pompes
  • Montage de la boîte d’assemblage
    F3
  • Régime de base
    1695 tr/min
  • Mot-clé de description
    0.50 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type électrique
    Onduleur de cage d’écureuil nominal
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Aluminium
  • Cote de fréquence
    50/60 Hz
  • Efficacité de la pleine charge
    74 %
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    55
  • Code KVA
    H
  • kW
    0.37 kW
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    722856027290
  • Puissance du moteur
    1/2 hp
  • Orientation du moteur
    horizontal
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    4
  • Tension d’alimentation du moteur
    230/460 V
  • Type de montage
    Base rigide
  • Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    6203
  • Type de produit
    Moteurs à châssis IEC
  • Rotation de l’arbre
    Réversible
  • Type d’arbre
    CEI
  • Normes respectées
    CE, CSA, UL
  • Méthode de démarrage
    Ligne ou onduleur
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Protection thermique
    Non
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    722856027290
  • Volts à fréquence
    200/400 V à 50 Hz;230/460 V à 60 Hz
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
1/2HP 1800RPM R387 TEFC 230/460V 71 3PH
  • Conforme aux normes d’efficacité IE3 européennes et NEMA Premium® Isolation de classe F MAX GUARD®, hausse de classe B à la valeur nominale KW Wye Démarrage Delta Run sur châssis 160 et plus, couple 10:1 variable, plage de vitesse de couple constant, comme indiqué Boîtier de raccordement étanche supérieur/surdimensionné
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good