Motion
9495MP  13"X 60YD  70-0000-4878-8

3M
9495MP 13"X 60YD 70-0000-4878-8

9495MP 13"X 60YD 70-0000-4878-8
N° D’ARTICLE MI04046120
N° MFR9495MP 13"X 60YD 70-0000-4878-8
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
9495MP 13"X 60YD 70-0000-4878-8

9495MP 13"X 60YD 70-0000-4878-8
N° D’ARTICLE MI04046120
N° MFR9495MP 13"X 60YD 70-0000-4878-8
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Épaisseur de l’adhésif
    2.3 (arrière) mil, 2.9 (face) mil
  • Longueur
    60 verges
  • Épaisseur de la doublure
    4 mil
  • Largeur
    13 po

Détails

  • Résistance à l’adhérence
    70 oz-po
  • Couleur
    Brun
  • Matériau de la doublure
    Papier kraft enduit de poly
  • Numéro CUP du fabricant
    00021200926891
  • CUP_NON
    00021200926891

Aperçu

Description du fabricant
9495MP 13"X 60YD 70-0000-4878-8
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.