Motion
HDRG36A
Bulk Conveyor Accessory - Heavy Duty Roll Guard, PVC Material, 36 in Belt Width
N° D’ARTICLE MI04046425
N° MFRHDRG36A
Prix153.61 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bulk Conveyor Accessory - Heavy Duty Roll Guard, PVC Material, 36 in Belt Width
N° D’ARTICLE MI04046425
N° MFRHDRG36A

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix153.61 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la courroie
    36 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    45 po
  • Poids
    5.09 lb
  • Largeur du coussinet de pied de montage
    3.41 po

Détails

  • Type d’accessoire
    Protège-rouleau robuste
  • Matériel
    PVC

Aperçu

Description du fabricant
HDRG36A 36 PO HD ROULEAU DE RETOUR GRD BRKT
  • Fournit une barricade au point de pincement créé par la courroie passant sur un rouleau de retour - Installation facile sur les rouleaux de 4 po, 5 po ou 6 po

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté