Motion
AV42-50348

Bisco Ind
AV42-50348

Fraise - Angle de 82 °, 3 cannelures, 3/4 po Dia.
N° D’ARTICLE MI04046714
N° MFRAV42-50348
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Bisco Ind
AV42-50348

Fraise - Angle de 82 °, 3 cannelures, 3/4 po Dia.
N° D’ARTICLE MI04046714
N° MFRAV42-50348
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du corps
    3/4 po

Détails

  • Angle fraisé
    82 °
  • Direction de coupe
    Coupe à droite
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Nombre de cannelures
    3
  • Série
    AV42
  • Type de tige
    Ronde unie
  • Extrémité simple ou double
    Célibataire
  • Type
    Fraisé

Aperçu

Description du fabricant
ÉVIER DE COMPTOIR À FLUTES 50348 3/4 82 3