Motion
FPF2265
Luminaire fluorescent linéaire, Type de démarrage : Démarrage instantané, Code de lampe : T8, Type de douille : Bi-broches
N° D’ARTICLE MI04047381
N° MFRFPF2265
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Luminaire fluorescent linéaire, Type de démarrage : Démarrage instantané, Code de lampe : T8, Type de douille : Bi-broches
N° D’ARTICLE MI04047381
N° MFRFPF2265

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    4 pi
  • Puissance
    32 W
  • Largeur
    6-3/4 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Certifié pour l’équipement alimentaire
  • Code de lampe
    T8
  • Type de douille
    Bi-broches
  • Type de début
    Démarrage instantané
  • Tension
    120 à 277 V

Aperçu

Description du fabricant
FPF22654UAL95SSHLDSLC60006R