Motion
0820024990

AVENTICS
0820024990

Vanne pneumatique - montage sur socle, 5 ports, 2 positions, double pilote
N° D’ARTICLE MI04048973
N° MFR0820024990
Prix161.39 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AVENTICS
0820024990

Vanne pneumatique - montage sur socle, 5 ports, 2 positions, double pilote
N° D’ARTICLE MI04048973
N° MFR0820024990

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix161.39 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Débit
    37.43 pcm
  • Type de fonctionnement manuel
    Verrouillage
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    145 psi
  • Nombre de pilotes
    Double pilote
  • Nombre de Ports  
    5
  • Nombre de postes
    2
  • Milieu de fonctionnement
    Air comprimé
  • Plage de température de fonctionnement
    14 à 122 °F
  • Type de tuyauterie
    Monté sur la base

Aperçu

Description du fabricant
0820024990 VANNE
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good