Motion
VQ21A1-5G-C6-F

SMC CORP OF AMERICA
VQ21A1-5G-C6-F

VANNE, SOL
N° D’ARTICLE MI04052014
N° MFRVQ21A1-5G-C6-F
Prix29.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VQ21A1-5G-C6-F

VANNE, SOL
N° D’ARTICLE MI04052014
N° MFRVQ21A1-5G-C6-F

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix29.33 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Série
    VQ

Aperçu

Description du fabricant
VQ21A1-5G-C6-F VANNE, SOL
  • Fluide : air, gaz inerte
  • Plage de pression de service : 0.01 à 0.6 MPa
  • Débit : 0.39 Cv (VQ20), 0.81 (VQ30)
  • Tension nominale du serpentin : 12, 24VDC; 100, 110, 200VAC
  • Temps de réponse OFF : 5ms ou moins
  • Température ambiante/liquide : -10 à 50°C

Les clients ont également acheté