Motion
6M3K-MTF XBALE

GATES RUBBER CO
6M3K-MTF XBALE

Flexible hydraulique Global M3K Mega3000® - DI 3/8 po, DI 0.63 po, pression de service 3250 psi/ 224.1 bar, pression d'éclatement 13000 psi/ 896.3 bar, couvercle en caoutchouc synthétique, tube en nitrile (type C)
N° D’ARTICLE MI04054891
N° MFR6M3K-MTF XBALE
Price$13.38/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
6M3K-MTF XBALE

Flexible hydraulique Global M3K Mega3000® - DI 3/8 po, DI 0.63 po, pression de service 3250 psi/ 224.1 bar, pression d'éclatement 13000 psi/ 896.3 bar, couvercle en caoutchouc synthétique, tube en nitrile (type C)
N° D’ARTICLE MI04054891
N° MFR6M3K-MTF XBALE
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
Price$13.38/each

Spécifications

Dimensions

  • Taille du tableau de bord
    6
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    6
  • Longueur
    3800 pi / 1159 m
  • Rayon de courbure minimum
    2 po / 50.8 mm
  • Nominal Hose Inner Diameter  
    3/8 in
  • Nominal Hose Outer Diameter  
    0.63 in
  • Poids
    0.21 lb

Details

  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
  • Pression d’éclatement
    13000 psi / 896.3 bars
  • Couleur
    Noir
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Couleur du couvercle
    Noir
  • Matériau du couvercle
    MegaTuff
  • Type de couvercle
    MegaTuff
  • Mot-clé de description
    SAE 100R17
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Caoutchouc synthétique
  • Pression du tuyau
    Pression constante - élevée
  • Type de renfort de tuyau
    Fil d’acier
  • Matériau du tube intérieur
    Nitrile (type C)
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    46575770
  • Compatibilité du fabricant
    Ce produit ne peut être utilisé qu’avec d’autres produits Gates.
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    072053447118
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Portes
  • Température maximale
    +100°C / +212 °F
  • Température minimale
    -40°C / -40 °F
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 212 °F
  • Utilisation recommandée
    Recommandé pour les applications de conduites d’huile hydraulique haute pression, le tuyau M3K est facile à acheminer et à installer dans des zones extrêmement étroites. Le tuyau M3K a des dimensions extérieures plus petites et un rayon de courbure significativement plus serré que les autres tuyaux SAE 100R1 et 100R2 et est compatible avec les fluides hydrauliques biodégradables comme le polyoléster, les polyglycols et les huiles végétales ainsi que les fluides à base de pétrole.
  • Type de renforcement
    1 tresse, fil
  • Normes respectées
    EN, ISO, MSHA 2G, SAE 100R17
  • Marque de commerce
    M3K Tuyau hydraulique
  • Couleur du tube
    Noir
  • Matériau du tube
    Nitrile - Type C
  • CUP_NON
    072053447118
  • Pression de service
    3250 psi / 224.1 bars

Aperçu

Description du fabricant
6M3K-MTFXBALE 4657-5770
  • Avec le couvercle spécial Gates MegaTuff qui offre 300 fois la résistance à l’abrasion du couvercle standard M3K conformément à la norme ISO 6945, une résistance supérieure à l’ozone et aux intempéries
  • 70 % de la norme EN 857 1SC/2SC et 50 % du rayon de courbure de la norme EN 853 1SN/2SN à la pression de service nominale
  • Mega3000 MegaTuff à une pression de service de 3250 psi et 13,000 éclats pour tous les ID
  • Approbations de type : DNV, GL, LR, BV et ABS
  • Validé avec MegaCrimp
  • Pression de service : 22.5 MPa
  • Plage de température : -40C à +100C\n-40F à +212F Facteur de conception : 4:1
  • Taille : 1/4\

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs

Les clients ont également acheté