Motion
AL075 16MMH7 5X2.3MMKW

LOVEJOY INC
AL075 16MMH7 5X2.3MMKW

Moyeu d’accouplement de mâchoire 68514466758 - Taille du manchon : AL075, mâchoire droite, alésage de 16 mm, fini avec rainure de clavette, aluminium
N° D’ARTICLE MI04054903
N° MFRAL075 16MMH7 5X2.3MMKW
Prix20.19 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LOVEJOY INC
AL075 16MMH7 5X2.3MMKW

Moyeu d’accouplement de mâchoire 68514466758 - Taille du manchon : AL075, mâchoire droite, alésage de 16 mm, fini avec rainure de clavette, aluminium
N° D’ARTICLE MI04054903
N° MFRAL075 16MMH7 5X2.3MMKW
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
Prix20.19 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    16 mm
  • Longueur totale de l’accouplement
    2.1200 po
  • Code de taille de raccord
    AL075
  • Diamètre de l’extrémité du moyeu
    1.53 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    0.8100 po
  • Diamètre extérieur
    1.7500 po
  • Poids
    0.16 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette et inox
  • Matériau du concentrateur
    Aluminium
  • Vidéo didactique
  • Type de mâchoire
    Droit
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Type de produit
    Moyeux de couplage de mâchoire
  • Type de pince à vis
    Vis de fixation
  • Série
    AL
  • Capacité de couple
    227 po
  • CUP_NON
    685144667588

Aperçu

Description du fabricant
AL075-HUB-16MMH7-5X2.3MMKW