Motion
4M3K-XTF XBALE

GATES RUBBER CO
4M3K-XTF XBALE

Tuyau hydraulique et accessoire - DI 1/4 po, DE 0.48 po, Pression de service 3250 psi/ 224.1 bar, Pression d'éclatement 13000 psi/ 896.3 bar, Couvercle en caoutchouc synthétique
N° D’ARTICLE MI04054938
N° MFR4M3K-XTF XBALE
Prix9.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
4M3K-XTF XBALE

Tuyau hydraulique et accessoire - DI 1/4 po, DE 0.48 po, Pression de service 3250 psi/ 224.1 bar, Pression d'éclatement 13000 psi/ 896.3 bar, Couvercle en caoutchouc synthétique
N° D’ARTICLE MI04054938
N° MFR4M3K-XTF XBALE
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
Prix9.70 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du tableau de bord
    4
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    4
  • Longueur
    5600 pi / 1707 m
  • Rayon de courbure minimum
    1.5 po / 38.1 mm
  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    1/4 po
  • Extérieur du tuyau nominal Diamètre  
    0.48 po

Détails

  • Pression d’éclatement
    13000 psi / 896.3 bars
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Couleur du couvercle
    Noir
  • Matériau du couvercle
    XtraTuff
  • Type de couvercle
    XtraTuff
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Caoutchouc synthétique
  • Pression du tuyau
    Pression constante - élevée
  • Type de renfort de tuyau
    Fil d’acier
  • Numéro de catalogue du fabricant
    46572434
  • Numéro CUP du fabricant
    072053654912
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Portes
  • Température maximale
    +100°C / +212 °F
  • Température minimale
    -40°C / -40 °F
  • Utilisation recommandée
    Recommandé pour les applications de conduites d’huile hydraulique haute pression, le tuyau M3K est facile à acheminer et à installer dans des zones extrêmement étroites. Le tuyau M3K a des dimensions extérieures plus petites et un rayon de courbure significativement plus serré que les autres tuyaux SAE 100R1 et 100R2 et est compatible avec les fluides hydrauliques biodégradables comme le polyoléster, les polyglycols et les huiles végétales ainsi que les fluides à base de pétrole.
  • Type de renforcement
    1 tresse, fil
  • Marque de commerce
    M3K Tuyau hydraulique
  • Couleur du tube
    Noir
  • Matériau du tube
    Nitrile - Type C
  • CUP_NON
    072053654912
  • Pression de service
    3250 psi / 224.1 bars

Aperçu

Description du fabricant
4M3K-XTFXBALE 4657-2434