Motion
NS8500-25T  30MM  1KW PA

REXNORD INC
NS8500-25T 30MM 1KW PA

Pignon de chaîne de convoyeur à dessus plat - dents 25 , diamètre de 30 mm, matériau en élastomère thermoplastique
N° D’ARTICLE MI04055273
N° MFRNS8500-25T 30MM 1KW PA
Prix110.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
NS8500-25T 30MM 1KW PA

Pignon de chaîne de convoyeur à dessus plat - dents 25 , diamètre de 30 mm, matériau en élastomère thermoplastique
N° D’ARTICLE MI04055273
N° MFRNS8500-25T 30MM 1KW PA

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix110.95 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    30 mm
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    39 mm
  • Diamètre extérieur
    154.7 mm
  • Pas
    153.42 mm
  • Pas Diamètre  
    6.0390 po
  • Poids
    0.78 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Prêt pour l’arbre
  • Type de chaîne/pignon
    Pignon fendu moulé
  • Numéro de chaîne
    NS8500
  • Type de concentrateur
    Large
  • Nombre de torons entre
    2
  • Nombre de Dents  
    25
  • Matériau du pignon
    PA
  • Type de pignon
    Pignon fendu moulé
  • CUP_NON
    793699262254

Aperçu

Description du fabricant
614-192-30 NS8500-25T 30MM kW
  • Pignon fendu moulé série 8500 avec 25Teeth et un alésage prêt pour l’arbre rond 30mm avec 1 rainure de clavette et aucune vis d’arrêt dans le matériau PA