Motion
6010L1CC3P5

NTN
6010L1CC3P5

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 50 mm, diamètre extérieur : 80 mm, largeur 16 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI04055491
N° MFR6010L1CC3P5
Prix792.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
6010L1CC3P5

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 50 mm, diamètre extérieur : 80 mm, largeur 16 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI04055491
N° MFR6010L1CC3P5
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
Prix792.93 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    50 mm
  • Rayon du filet
    0.0394 po, 1.000 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    0.6299 po, 16.000 mm
  • Extérieur Diamètre  
    80 mm
  • Global Largeur  
    16 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 5
  • Poids
    0.67 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Type de cage
    Usiné
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    6010L1CC3P5 BILLE BRG
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5052
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Le roulement à billes à rainure profonde/radiale 6010L1CC3P5 présente un diamètre d'alésage de 50 mm, un alésage droit, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 80 mm et une largeur de 16 mm.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6010L1CC3P5
  • Numéro CUP du fabricant
    4550253058687
  • Rpm max.
    9800 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 320 oF
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    5440 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    3730 lbf
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Type de joint
    Ouvert
  • Série
    60
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4550253058687

Aperçu

Description du fabricant
6010L1CC3P5 BILLE BRG