Motion
28A060AS

Drillco
28A060AS

28A060AS
N° D’ARTICLE MI04056232
N° MFR28A060AS
Prix39.19 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Drillco
28A060AS

28A060AS
N° D’ARTICLE MI04056232
N° MFR28A060AS
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
Prix39.19 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Plus grande taille de filetage
    M6 x 1
  • Taille de filetage la plus petite
    M6 x 1
  • Taille du filetage
    M6 x 1

Détails

  • Chambre
    Bas, fiche, conique
  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Point d’extension
    Non
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Nombre de cannelures
    4
  • Nombre de prises
    3
  • Série
    2800
  • Type de taraud
    Main
  • Limite de filetage/ajustement
    D5
  • Norme de filetage
    Grossière métrique

Aperçu

Description du fabricant
28A060AS ENSEMBLE DE TALON 6.0MM - 1.00MM

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good