Motion
022Q607-0052R
Moteur à engrenages à angle droit CA - Rapport 52  :1, 1/15 hp, 115 V, 1 ph, OUVERT, montage au pied, 1.30 A - Courant pleine charge
N° D’ARTICLE MI04057180
N° MFR022Q607-0052R
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur à engrenages à angle droit CA - Rapport 52  :1, 1/15 hp, 115 V, 1 ph, OUVERT, montage au pied, 1.30 A - Courant pleine charge
N° D’ARTICLE MI04057180
N° MFR022Q607-0052R
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Rapport de vitesse
    52 :1
  • Charge suspendue
    100 lb
  • Poids
    12.50 lb

Détails

  • Type de condition de service
    Service continu
  • Abréviation du boîtier
    OUVERTURE
  • Type de boîtier
    OUVERTURE
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    1.30 A
  • Couple de pleine charge
    27 po/lb
  • Guide de dimensionnement du moteur à engrenages
  • Code d’harmonisation
    8501.31.6000
  • Puissance d’entrée
    1/15 hp
  • Vidéo didactique
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    IP10
  • Phase du moteur
    1 ph
  • Tension d’alimentation du moteur
    115 V
  • Plaque de montage
    Inclus
  • Type de montage
    Pied
  • Régime de sortie
    100.0 tr/min
  • Type d’arbre
    Angle droit
  • Étape
    3
  • Normes respectées
    RoHS
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
022Q607-0052R 1/15HP 115VAC MOTEUR D'ENGRENAGE RA