Spécifications
Dimensions
- Rapport de vitesse229 :1
- Charge suspendue100 lb
- Poids12.50 lb
Détails
- Type de condition de serviceService continu
- Abréviation du boîtierOUVERTURE
- Type de boîtierOUVERTURE
- Cote de fréquence60 Hz
- Courant de pleine charge1.30 A
- Couple de pleine charge100 po/lb
- Guide de dimensionnement du moteur à engrenages
- Code d’harmonisation8501.31.6000
- Puissance d’entrée1/15 hp
- Vidéo didactique
- Classe d’isolationF
- Cote IPIP10
- Phase du moteur1 ph
- Tension d’alimentation du moteur115 V
- Plaque de montageInclus
- Type de montagePied
- Régime de sortie27.0 tr/min
- Type d’arbreAngle droit
- Étape3
- Normes respectéesRoHS
- Schéma de câblage