Motion
011-656-0054
Moteur à engrenages c.c. brossé parallèle - Arbre parallèle, rapport 53.8  :1, 1/2 hp, 90 V, 33.0 tr/min, TENV, montage sur socle/face, fonctionnement continu, série 650 c.c.
N° D’ARTICLE MI04057237
N° MFR011-656-0054
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur à engrenages c.c. brossé parallèle - Arbre parallèle, rapport 53.8  :1, 1/2 hp, 90 V, 33.0 tr/min, TENV, montage sur socle/face, fonctionnement continu, série 650 c.c.
N° D’ARTICLE MI04057237
N° MFR011-656-0054
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Rapport de vitesse
    53.8 :1
  • Poids
    31.75 lb

Détails

  • Type de condition de service
    Service continu
  • Abréviation du boîtier
    TENV
  • Type de boîtier
    TENV (entièrement fermé, non ventilé)
  • Courant de pleine charge
    4.20 A
  • Couple de pleine charge
    660 po/lb
  • Guide de dimensionnement du moteur à engrenages
  • Code d’harmonisation
    8501.31.6000
  • Puissance d’entrée
    1/2 hp
  • Vidéo didactique
  • Fait sur commande
    MTO
  • Catalogue du fabricant
  • Tension d’alimentation du moteur
    90 V
  • Type de moteur
    Brossé
  • Type de montage
    Base/visage
  • Régime de sortie
    33.0 tr/min
  • Série
    650 BC
  • Type d’arbre
    Parallèle
  • Normes respectées
    RoHS
  • CUP_NON
    845171001544

Aperçu

Description du fabricant
MOTEUR D'ENGRENAGE 011-656-0054 1/2HP 90VDC