Motion
011Q507-0098
Moteur à engrenages c.c. brossé parallèle - Arbre parallèle, rapport 100  :1, 1/30 hp, 12 V, 25.0 tr/min, TENV, montage frontal, fonctionnement continu, série VWDIR83 c.c.
N° D’ARTICLE MI04057241
N° MFR011Q507-0098
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur à engrenages c.c. brossé parallèle - Arbre parallèle, rapport 100  :1, 1/30 hp, 12 V, 25.0 tr/min, TENV, montage frontal, fonctionnement continu, série VWDIR83 c.c.
N° D’ARTICLE MI04057241
N° MFR011Q507-0098
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Rapport de vitesse
    100 :1
  • Charge suspendue
    50 lb
  • Poids
    12.50 lb

Détails

  • Type de condition de service
    Service continu
  • Abréviation du boîtier
    TENV
  • Type de boîtier
    TENV (entièrement fermé, non ventilé)
  • Courant de pleine charge
    2.10 A
  • Couple de pleine charge
    40 po/lb
  • Guide de dimensionnement du moteur à engrenages
  • Code d’harmonisation
    8501.31.6000
  • Puissance d’entrée
    1/30 hp
  • Vidéo didactique
  • Classe d’isolation
    F3
  • Cote IP
    IP43
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Tension d’alimentation du moteur
    12 V
  • Type de moteur
    Brossé
  • Type de montage
    Visage
  • Régime de sortie
    25.0 tr/min
  • Série
    VWDIR83 BC
  • Type d’arbre
    Parallèle
  • Étape
    3
  • Normes respectées
    CURUS, RoHS
  • CUP_NON
    845171001711
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
MOTEUR D'ENGRENAGE 011Q507-0098 1/30HP 12VDC