Motion
017-650-0214
Moteur à engrenage parallèle CA - Rapport 214.45  :1, 1/4 hp, 230 V, 3 ph, TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi), montage sur pied, 0.75 A - Courant pleine charge
N° D’ARTICLE MI04057257
N° MFR017-650-0214
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur à engrenage parallèle CA - Rapport 214.45  :1, 1/4 hp, 230 V, 3 ph, TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi), montage sur pied, 0.75 A - Courant pleine charge
N° D’ARTICLE MI04057257
N° MFR017-650-0214
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Rapport de vitesse
    214.45 :1
  • Charge suspendue
    900 lb
  • Poids
    22.00 lb

Détails

  • Type de condition de service
    Service continu
  • Abréviation du boîtier
    TEFC
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Cote de fréquence
    60/90 Hz
  • Courant de pleine charge
    0.75 A
  • Couple de pleine charge
    650 po/lb
  • Guide de dimensionnement du moteur à engrenages
  • Code d’harmonisation
    8501.51.2020
  • Puissance d’entrée
    1/4 hp
  • Vidéo didactique
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    IP44
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Tension d’alimentation du moteur
    230 V
  • Plaque de montage
    Inclus
  • Type de montage
    Pied
  • Cadre NEMA
    42
  • Régime de sortie
    7.9 tr/min
  • Type d’arbre
    Parallèle
  • Étape
    4
  • Normes respectées
    CURUS, RoHS
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
MOTEUR D'ENGRENAGE 017-650-0214 1/4HP 230VAC
  • Jusqu’à 722 po-lb de couple continu pour 1/4 chevaux, 423 po-lb pour 1/2 chevaux
  • Pour les applications où une plus grande efficacité ou un service d’onduleur lourd sont requis
  • Fabriqué aux États-Unis