Spécifications
Dimensions
- Rapport de vitesse27.6 :1
- Charge suspendue600 lb
- Poids28.00 lb
Détails
- Type de condition de serviceService continu
- Abréviation du boîtierTEFC
- Type de boîtierTEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
- Cote de fréquence60/90 Hz
- Courant de pleine charge1.60 A
- Couple de pleine charge440 po/lb
- Guide de dimensionnement du moteur à engrenages
- Code d’harmonisation8501.51.2020
- Puissance d’entrée1/2 hp
- Vidéo didactique
- Classe d’isolationF
- Cote IPIP43
- Phase du moteur3 ph
- Tension d’alimentation du moteur230 V
- Plaque de montageInclus
- Type de montagePied
- Cadre NEMA42
- Régime de sortie63.0 tr/min
- Type d’arbreParallèle
- Étape3
- Normes respectéesCE, CSA, RoHS, UL
- Schéma de câblage
Aperçu
- Jusqu’à 722 po-lb de couple continu pour 1/4 chevaux, 423 po-lb pour 1/2 chevaux
- Pour les applications où une plus grande efficacité ou un service d’onduleur lourd sont requis
- Fabriqué aux États-Unis