Motion
026Q607-1255
Moteur à engrenages à angle droit CA - Rapport 1205  :1, 1/12 hp, 115/230 V, 1 ph, TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi), montage sur pied, 1.20 / 0.63 A - Courant de pleine charge
N° D’ARTICLE MI04057343
N° MFR026Q607-1255
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur à engrenages à angle droit CA - Rapport 1205  :1, 1/12 hp, 115/230 V, 1 ph, TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi), montage sur pied, 1.20 / 0.63 A - Courant de pleine charge
N° D’ARTICLE MI04057343
N° MFR026Q607-1255
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Rapport de vitesse
    1205 :1
  • Charge suspendue
    100 lb
  • Poids
    12.50 lb

Détails

  • Type de condition de service
    Service continu
  • Abréviation du boîtier
    TEFC
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    1.20 / 0.63 A
  • Couple de pleine charge
    250 po/lb
  • Guide de dimensionnement du moteur à engrenages
  • Code d’harmonisation
    8501.40.2020
  • Puissance d’entrée
    1/12 hp
  • Vidéo didactique
  • Classe d’isolation
    B4
  • Cote IP
    IP43
  • Phase du moteur
    1 ph
  • Tension d’alimentation du moteur
    115/230 V
  • Plaque de montage
    Inclus
  • Type de montage
    Pied
  • Régime de sortie
    1.5 tr/min
  • Type d’arbre
    Angle droit
  • Étape
    3
  • Normes respectées
    CE, CURUS, RoHS
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
MOTEUR D'ENGRENAGE 026Q607-1255 1/12HP 115/230VAC
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon