Motion
021-746-9010
Moteur à engrenage c.c. brossé à angle droit - Arbre à angle droit, rapport 10  :1, 1/15 hp, 90 V, 180.0 tr/min, TENV, fonctionnement continu, série 746 c.c.
N° D’ARTICLE MI04057350
N° MFR021-746-9010
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur à engrenage c.c. brossé à angle droit - Arbre à angle droit, rapport 10  :1, 1/15 hp, 90 V, 180.0 tr/min, TENV, fonctionnement continu, série 746 c.c.
N° D’ARTICLE MI04057350
N° MFR021-746-9010
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Rapport de vitesse
    10 :1
  • Charge suspendue
    197 lb
  • Poids
    7.50 lb

Détails

  • Type de condition de service
    Service continu
  • Abréviation du boîtier
    TENV
  • Type de boîtier
    TENV (entièrement fermé, non ventilé)
  • Courant de pleine charge
    0.77 A
  • Couple de pleine charge
    15 po/lb
  • Guide de dimensionnement du moteur à engrenages
  • Code d’harmonisation
    8501.31.6000
  • Puissance d’entrée
    1/15 hp
  • Vidéo didactique
  • Classe d’isolation
    F1
  • Cote IP
    IP43
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Tension d’alimentation du moteur
    90 V
  • Type de moteur
    Brossé
  • Plaque de montage
    Inclus
  • Type de montage
    Pied
  • Régime de sortie
    180.0 tr/min
  • Série
    746 BC
  • Type d’arbre
    Angle droit
  • Étape
    1
  • Normes respectées
    CSA, CURUS, RoHS, UL
  • CUP_NON
    845171003562
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
MOTEUR D'ENGRENAGE RA 021-746-9010 1/15HP 90VDC
  • Couple continu jusqu’à 68 po-lb
  • Utilisé dans les applications pour l’équipement industriel, la distribution de boissons, l’équipement d’emballage et les convoyeurs
  • Disponible dans les orientations de l’arbre droit et gauche
  • Fabriqué aux États-Unis